Beli Tester Jagung di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Max Creamer Non Dairy Creamer (Krimer Nabati)
    Rating:
    98% of 100
    (53)
    Mulai

    Rp34.900

    Max Creamer Non Dairy Creamer (Krimer Nabati)
    atribut:
    • Variant: Non Dairy Creamer
  2. Smart Sensor Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

    Smart Sensor Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)
    Deskripsi:
    Smart Sensor Moisture meter digunakan untuk mengukur persentase air dalam zat tertentu. Informasi ini dapat digunakan untuk menentukan apakah bahan siap digunakan, tiba-tiba basah atau kering, atau memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Gandum Dapat Diukur: rapeseed, wijen, bungkil kedelai, kapas, kedelai, kacang tanah, barley, beras, sorgum, biji semangka, padi, gandum, jagung, pakan ternak.
    atribut:
    • Principle of Measurement: Resistance Method
    • Accuracy: 0.1 / 01%
    • Power: 4 x 1.5V AA Battery (not include)
    • Dimensions (mm): 80x43x425
  3. PRO-QUIP Seed Planter
    Mulai

    Rp319.900

    PRO-QUIP Seed Planter
    Deskripsi:
    SPM01 Alat Tanam BenihPengatur Jarak- Kacang Hijau- Kacang Merah- Kacang Kedelai- Jagung
  4. Benetech Wood Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Kayu)
    Mulai

    Rp649.900

    Benetech Wood Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Kayu)
    Deskripsi:
    Sanfix GM610 Wood Moisture Meter adalah sebuah alat uji digital yang berfungsi untuk mengukur kandungan kadar air atau tingkat kekeringan suatu bahan atau benda. Moisture meter banyak juga disebut dengan tester kadar air. Alat ini juga dapat menghitung kelembaban dalam segala kondisi, baik terhampar, maupun dalam keadaan tersimpan disuatu tempat tertentu.
    atribut:
    • Resolution (%): 0.5
    • Temperature Range (°C): -10 to 60
    • Humidity Range (%RH): 20 - 90
    • Humidity Response Speed: <1s
    • Measuring Error: -0.01
    • Display: LCD
    • Power: 2 x 1.5V (AAA Battery)
  5. Landtek Grain Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Biji)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Landtek Grain Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Biji)
    Deskripsi:
    Landtek MC-7825G Grain Moisture Meter Adalah Alat Pengukur kadar air dari pabrikan Landtek ini mengukur kadar air 36 jenis biji bijian dan hasil bumi.
    atribut:
    • Resolution: 0.1
  6. AMTAST Grain Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Biji)
    Mulai

    Rp6.299.900

    AMTAST Grain Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Biji)
    Deskripsi:
    Alat Ukur Kadar Air AMTAST MC-7828G atau bisa disebut dengan moisture meter ini dapat digunakan untuk pengukuran kadar air pada benda atau objek.Konsumen atau pengguna juga dapat melakukan pengukuran dengan sangat cepat , karena alat ini sudah diprogram agar dapat dengan cepat menyelesaikan pengukuran. instrumen pengukur ini bisa melakukan pengukuran dengan sangat efektif, dan dapat menghemat waktu Anda. Perangkat moisture meter kebanyakan digunakan untuk pengukuran kadar air, dari kesederhanaan bentuk memudahkan seorang pengguna mengoperasikannya. Jarak pengukuran / Rentang pengukuran : 0 ~ 50%Akurasi: ± 0.5N% + 0,5Resolusi: 0.1Tampilan: 4 Digit, 10mm LCD, Dengan Warna Kode Indikator LEDIndikator LED: LED hijau mewakili keadaan aman, udara kering; Kuning LED merupakan titik batas; Red LED merupakan titik basahKalibrasi: OtomatisBaterai Indikator: Indikator Baterai RendahData Output: USB, RS-232, Bluetooth (opsional)Kondisi Operasi: Suhu: 0 ~ 50 ° C, Kelembaban:
  7. Extech Moisture Meter
    Mulai

    Rp1.699.900

    Extech Moisture Meter
    Deskripsi:
    MO260 is a Combination Pin/Pinless Moisture Meter which measures Relative Moisture in wood and other building materials using pinless technology plus % of Moisture in sheetrock and other materials using the direct pin method. Measurements are displayed on a digital LCD with backlighting and a tri-color LED bargraph. Pinless non-invasive measurement depth to 0.75 Inch (22mm) below the surface. Complete with 9V battery, replacement pins, protective cap, and pouch case.
  8. Signal Fire Signal Fire Fusion Splicer
    Mulai

    Rp26.999.900

    Signal Fire Signal Fire Fusion Splicer
    Deskripsi:
    Optical Fiber Fusion SplicerSix Motors, Core Alignment, 8S Splicing, 18S Heating
    atribut:
    • Size (mm): 135x198x122
    • Fiber Alignment: Core/Cladding
    • Motor Number: 6 Motors
    • Fiber Holder: Three In One Fixture, No Need To Change, Suitable For Single/Multi-Mode, Multi-Core Cable/Bare Fiber, Tail Fiber, Jumper Fiber,Drop Cable
    • Splicing Loss (dB): 0.02 (SM), 0.01 (MM), 0.04 (DS/NZDS)
    • Splicing Mode: Automatic Focusing Core Alignment, Conventional/High Precision Welding
    • Splicing Way: Automatic, Semi-automatic
    • The Cladding Diameter (µm): 80-150
Daftar Harga Tester Jagung Terbaru October 2026
Max Creamer Non Dairy Creamer (Krimer Nabati)Rp34.900
Smart Sensor Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)Rp589.900
PRO-QUIP Seed PlanterRp319.900
Benetech Wood Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Kayu)Rp649.900
Landtek Grain Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Biji)Rp3.699.900
AMTAST Grain Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Biji)Rp6.299.900
Extech Moisture MeterRp1.699.900
Signal Fire Signal Fire Fusion SplicerRp26.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)